HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Kupu Kirkas 15mm 2m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 2010 mm

  • Leveys - 15 mm

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153650

Sähkönumero

4158687

Toimittajan tuotenumero

7512007

Tukkuerä

1

Pituus:

2010 mm

Leveys:

15 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Kirkas kupu 15mm 2m. Sopii profiileille, joissa on 15mm ura.

Kirkas kupu, joka tuottaa kirkkaan ja kohdistetun valon terävällä valoviivalla. Sopii profiileihimme, joiden sisäleveys on 15 mm.