HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Lumo Kaappikiinnike

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 120 mm
Leveys - 30 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971157078
Sähkönumero
4158875
Toimittajan tuotenumero
7512208
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
120 mm
Leveys:
30 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
63 mm
Kaappikiinnike Lumo IP44, asennukseen kaapin päälle. Valkoinen RAL 9016.
Lumo IP44 on kylpyhuonevalaisin seinän lähelle asennettavaksi ja tarjoaa tasaisen sekä toiminnallisen valon. Pelkistetty rakenne sujuvaan asennukseen sekä yksityisissä että julkisissa tiloissa. Sisäänrakennettu DIP-kytkin valovirran ja värilämpötilan valintaan.
Lumo IP44 on kylpyhuonevalaisin seinän lähelle asennettavaksi ja tarjoaa tasaisen sekä toiminnallisen valon. Pelkistetty rakenne sujuvaan asennukseen sekä yksityisissä että julkisissa tiloissa. Sisäänrakennettu DIP-kytkin valovirran ja värilämpötilan valintaan.


