HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Numerokyltti Pixo M WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pituus - 160 mm
Leveys - 11.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156965
Sähkönumero
4528920
Toimittajan tuotenumero
7706867
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
koristeosa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Pituus:
160 mm
Leveys:
11.5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
95 mm
Numerokyltti Pixo M Valkoinen. Toimitetaan valkoisilla tarroilla (3x 0-9 ja 3x A-J).
Pixo S- ja M -malleihin on saatavana lisävarusteena numerokyltti, joka voidaan integroida suoraan valaisimeen. Saatavana valkoisena, harmaana, mustana tai ruosteen värisenä. Toimitetaan täydellisenä sarjana, joka sisältää tarrat numeroille (3x 0–9) ja kirjaimille (3x A–J). Numerokyltti asennetaan helposti valaisimen alapuolelle, mikä mahdollistaa nopean mukauttamisen suoraan asennuksen yhteydessä. (Huom! Ei voida käyttää yhdessä Pixo Koristekansi Waven kanssa.) Valaisimen antama valo korostaa talonumeroa ja tekee siitä hyvin näkyvän pimeässä.
Pixo S- ja M -malleihin on saatavana lisävarusteena numerokyltti, joka voidaan integroida suoraan valaisimeen. Saatavana valkoisena, harmaana, mustana tai ruosteen värisenä. Toimitetaan täydellisenä sarjana, joka sisältää tarrat numeroille (3x 0–9) ja kirjaimille (3x A–J). Numerokyltti asennetaan helposti valaisimen alapuolelle, mikä mahdollistaa nopean mukauttamisen suoraan asennuksen yhteydessä. (Huom! Ei voida käyttää yhdessä Pixo Koristekansi Waven kanssa.) Valaisimen antama valo korostaa talonumeroa ja tekee siitä hyvin näkyvän pimeässä.


