Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Pääty Matala ALU 2 kpl

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971121468

Sähkönumero

4201769

Toimittajan tuotenumero

7552583

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

päätykappale

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei



Alumiininen U-profiili, joka helpottaa asennusta ja lisää joustavien LED-nauhojen käyttömahdollisuuksia, 13 mm leveyteen asti. Tuottaa hyvän valaistuksen hyllyjen ja kaappien alle. Profiili tehostaa jäähdytystä, kupu antaa lisäsuojan ja mahdollisuuden vaihdella valokuviota sekä tarvittaessa hyvän varjostuksen. Profiili voidaan täydentää suoralla kuvulla, kirkas tai huurrettu. Kiinnitetään metallikiinnikkeillä, myös 45° kulmakiinnike. Päätetään alumiini- tai muovipäädyillä