HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Pääty Matala Muovi GR 2 kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - päätykappale
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971121451
Sähkönumero
4201768
Toimittajan tuotenumero
7552582
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
päätykappale
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Alumiininen U-profiili, joka helpottaa asennusta ja lisää joustavien LED-nauhojen käyttömahdollisuuksia, 13 mm leveyteen asti. Tuottaa hyvän valaistuksen hyllyjen ja kaappien alle. Profiili tehostaa jäähdytystä, kupu antaa lisäsuojan ja mahdollisuuden vaihdella valokuviota sekä tarvittaessa hyvän varjostuksen. Profiili voidaan täydentää suoralla kuvulla, kirkas tai huurrettu. Kiinnitetään metallikiinnikkeillä, myös 45° kulmakiinnike. Päätetään alumiini- tai muovipäädyillä.


