HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Pave Pillar - Valusarja

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja

  • Materiaali - teräs

  • Väri - hopea

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971147451

Sähkönumero

4528866

Toimittajan tuotenumero

7771867

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennussarja

Materiaali:

teräs

Väri:

hopea

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

400 mm

Halkaisija:

160 mm

Valusarja Pave Pillar ja Milo Pillar valaisimien asennukseen. Mukanaruostumattomat säätöruuvit M16.

Valusarja Pave Pillarin ja Milo Pillarin asennukseen. Valusarja sisältää kolme ruostumatonta säätöruuvia, M16, 8mm kuusiokolokannalla pylvään helppoa säätöä, kiinnitystä ja suuntaamista varten. Valusarja sopii maahan kaivettavaksi tai valettavaksi.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan