HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Perustussarja 365mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971155869
Sähkönumero
4528909
Toimittajan tuotenumero
7772324
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Perustussarja 365mm pylvään asennukseen perustukseen, uppoasennussyvyys 355mm.
Asennusosat pollarivalaisimille. Osissa on vaakasuuntaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut säätöruuvit, M16 ja 8 mm kuusiouralla – helppoon säätöön, kiinnitykseen ja pylvään suuntaamiseen. Perustusosa on tarkoitettu asennettavaksi 108-perustuksiin, kun taas valubetoniin asennettava osa on suunniteltu maahan kaivettavaksi tai valettavaksi. Perustusosa 365 mm sopii 355 mm upotussyvyyteen, kun taas 490 mm versio on yhteensopiva 480 mm upotussyvyyden kanssa.
Asennusosat pollarivalaisimille. Osissa on vaakasuuntaiset ruostumattomasta teräksestä valmistetut säätöruuvit, M16 ja 8 mm kuusiouralla – helppoon säätöön, kiinnitykseen ja pylvään suuntaamiseen. Perustusosa on tarkoitettu asennettavaksi 108-perustuksiin, kun taas valubetoniin asennettava osa on suunniteltu maahan kaivettavaksi tai valettavaksi. Perustusosa 365 mm sopii 355 mm upotussyvyyteen, kun taas 490 mm versio on yhteensopiva 480 mm upotussyvyyden kanssa.


