HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Ripustussarja BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Jousituskaapelisarja

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 2000 mm

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971153476

Sähkönumero

4158678

Toimittajan tuotenumero

7511501

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Jousituskaapelisarja

Materiaali:

ruostumaton teräs

Väri:

musta

Pituus:

2000 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Flexline Ripustuspaketti musta. Tarvike Flexline-sarjaan.

Flexline Ripustuspaketti musta. Tarvike Flexline-sarjaan.