HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Ripustussarja Suora

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - alumiini
Pituus - 143 mm
Leveys - 24 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153506
Sähkönumero
4158681
Toimittajan tuotenumero
7511504
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
alumiini
Pituus:
143 mm
Leveys:
24 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1 mm
Flexline Ripustustuki Suora. Tarvike Flexline-sarjaan. Antaa tukea liitoksiin asennuksessa.
Flexline Ripustustuki Suora. Tarvike Flexline-sarjaan. Antaa tukea liitoksiin asennuksessa.
Flexline Ripustustuki Suora. Tarvike Flexline-sarjaan. Antaa tukea liitoksiin asennuksessa.


