HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Ripustussarja T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - alumiini
Pituus - 172 mm
Leveys - 108 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971153490
Sähkönumero
4158680
Toimittajan tuotenumero
7511503
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
alumiini
Pituus:
172 mm
Leveys:
108 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
1 mm
Flexline Ripustustuki T. Tarvike Flexline-sarjaan. Antaa tukea liitoksiin asennuksessa.
Flexline Ripustustuki T. Tarvike Flexline-sarjaan. Antaa tukea liitoksiin asennuksessa.
Flexline Ripustustuki T. Tarvike Flexline-sarjaan. Antaa tukea liitoksiin asennuksessa.


