HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Häikäisysuoja, L

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 230 mm

  • Leveys - 224 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146201

Sähkönumero

4528813

Toimittajan tuotenumero

7768011

Tukkuerä

6

Pituus:

230 mm

Leveys:

224 mm

Tarvike malliin Scout G2 L. Kiinnitetään ruuvilla.

Häikäisysuoja Scout G2 -valonheittimeen, jauhemaalattua peltiä. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Helppo asentaa mukana tulevilla ruuveilla.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan