HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Kulmakiinnike BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 250 mm

  • Leveys - 200 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146256

Sähkönumero

4528818

Toimittajan tuotenumero

7767547

Tukkuerä

4

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

250 mm

Leveys:

200 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

100 mm

Läpinäkyvä:

ei

Kulmakiinnike Scout G2 -valonheittimelle. Voit asentaa valaisimen 90°nurkkaan. Musta.

Kulmakiinnike on asennustarvike niille, jotka haluavat asentaa Scout G2 -valonheittimen 90° ulkokulmaan. Yhteensopiva Scout G2 Rasialevyn (4528823) kanssa.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan