Etusivu

HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Pylväskiinnike Ø55-90mm BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - adapteri

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 334 mm

  • Leveys - 60 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146249

Sähkönumero

4528817

Toimittajan tuotenumero

7767391

Tukkuerä

8

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

adapteri

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

334 mm

Leveys:

60 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

48 mm

Läpinäkyvä:

ei

Pylväskiinnike Ø55-90mm. Tarvike Scout G2 -valonheittimiin. 1–2valaisimen asennukseen pylvästä kohti. Musta.

Pylväskiinnike on tarkoitettu 1–2 Scout G2 -valonheittimen asennukseen ja soveltuu pylväisiin, joiden halkaisija on 55–90mm. Yhteensopiva Scout G2 Rasialevyn (4528823) kanssa. Tarjolla on muitakin vahvoja tarvikkeita, jotka mahdollistavat muun muassa valonheittimen asennuksen julkisivun kulmaan tai useamman valonheittimen asennuksen pylvääseen.