HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Scout G2 - Pylväskiinnike, 2-4 valaisinta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kolmijalka

  • Materiaali - teräs

  • Väri - musta

  • Pituus - 750 mm

  • Leveys - 68 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971146270

Sähkönumero

4528820

Toimittajan tuotenumero

7767393

Tukkuerä

4

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kolmijalka

Materiaali:

teräs

Väri:

musta

Pituus:

750 mm

Leveys:

68 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

125 mm

Läpinäkyvä:

ei

Lineaarinen pylväskiinnike 2-4 Scout G2 -valonheittimelle. Valaisimetvoidaan asentaan antamaan valo kahteen eri suuntaan. Musta.

Lineaarinen pylväskiinnike on tarvike, joka on tarkoitettu 1-4 Scout G2 -valonheittimelle. Sopii erinomaisesti levähdyspaikoille, joissa tarvitaan paljon valoa – valo leviää pylvään ympärille. Lineaarisen pylväskiinnikkeen 1-4 avulla voidaan suunnata 4 valaisinta, joista 2 valaisee samaan suuntaan. Yhteensopiva Scout G2 Rasialevyn (4528823) kanssa. Tarjolla on muitakin vahvoja tarvikkeita, jotka mahdollistavat muun muassa asennuksen julkisivun seinään tai nurkkaan.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan