HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Seinäkiinnike WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - muu
Väri - valkoinen
Pituus - 1083 mm
Leveys - 43 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971155210
Sähkönumero
4158789
Toimittajan tuotenumero
7028523
Tukkuerä
20
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
muu
Väri:
valkoinen
Pituus:
1083 mm
Leveys:
43 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
64 mm
Läpinäkyvä:
ei
Actor G2 Seinäkiinnike Valkoinen
Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.
Actor G2 kannatinvarsi on ratkaisu, kun haluat täydellisen tauluvalaistuksen. Asennetaan helposti valaisimen kiinnikkeeseen ja takaa tukevan asennuksen. Saatavana valkoisena tai mustana. Actor G2:n seinäkiinnikkeen avulla valaisin voidaan asentaa suoraan seinään. Käytännöllinen lisävaruste esimerkiksi käytäviin ja porraskäytäviin. Actor G2 Ceiling -valaisimen ripustussarja mahdollistaa sen käytön yksinkertaisena ripustettuna valaisimena, jossa on pelkkä alavalo.


