HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike - Spot Finder Kit

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971139777
Sähkönumero
4143569
Toimittajan tuotenumero
7451600
Tukkuerä
25
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
60 mm
Läpinäkyvä:
ei
Halkaisija:
59 mm
Spot Finder Kit
Kun Spot Finder on Spot Guard Glesissa, voidaan helpolla ja nopealla magneettietsinnällä löytää oikea paikka reikien poraamiselle, kun katto on valmis. Johdot voi kiertää kelalle niin, että ne eivät jää puristuksiin kipsilevyn Spot Guard Glesin väliin eivätkä osu poranterään. Sarja sisältää 6 Spot Finderia sijoitettavaksi Spot Guard Glesiin sekä 1 etsintämagneetin. Spot Guard Gles on uudistettu 5 kiinnikkeellä vaihtoehtoista sijoituspaikkaa Spot Finderia varten, joihin se painetaan ja kierretään kiinni ilman työkaluja.
Kun Spot Finder on Spot Guard Glesissa, voidaan helpolla ja nopealla magneettietsinnällä löytää oikea paikka reikien poraamiselle, kun katto on valmis. Johdot voi kiertää kelalle niin, että ne eivät jää puristuksiin kipsilevyn Spot Guard Glesin väliin eivätkä osu poranterään. Sarja sisältää 6 Spot Finderia sijoitettavaksi Spot Guard Glesiin sekä 1 etsintämagneetin. Spot Guard Gles on uudistettu 5 kiinnikkeellä vaihtoehtoista sijoituspaikkaa Spot Finderia varten, joihin se painetaan ja kierretään kiinni ilman työkaluja.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


