HIDE-A-LITE - Mekaaninen lisätarvike Spot It - Snoot Spot It S ALU

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - himmennys

  • Väri - alumiini

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971143491

Sähkönumero

4528194

Toimittajan tuotenumero

7766983

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

himmennys

Väri:

alumiini

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

58 mm

Korkeus/syvyys:

40 mm

Snoot Spot It S alumiini, valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon.Ø58mm

Täydennä Spot It -valaisin Snoot Spot It -tarvikkeella, joka varjostaa valoa ja vähentää häikäisyä, kun valonlähde on entistä syvemmällä.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan