HIDE-A-LITE - Moduulivalaisin Sky OP - IP40 4200lm 3/4K DIM Q-Box M.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Suojuksen materiaali:
opaalimuoviTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 30 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7392971150505
Sähkönumero
4158562
Toimittajan tuotenumero
7027005
Tukkuerä
5
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
30 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Liiketunnistin:
ei
Himmennys DALI:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
ei
Himmennys 1-10 V:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Jonoasennus:
ei
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Himmennys DALI-2:
ei
Himmennys 0-10 V:
ei
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Soveltuu turvavalaistukseen:
ei
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Valotunnistimella:
ei
Pituus:
1195 mm
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Himmennys ohjelmoitavissa:
ei
Suojausluokka:
II
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
295 mm
Soveltuu päätetyöskentelyyn:
ei
Nimellisvirta-alue:
750...750 mA
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Upotuspituus:
1195 mm
Korkeus/syvyys:
32 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Upotusleveys:
295 mm
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-10...40 °C
Seinäasennus:
ei
Bluetooth -ohjattava:
ei
Ilma-aukoilla:
ei
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.004
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
63
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
0.9 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
0.85 %
Rakenteellinen upotussyvyys:
32 mm
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.037
Tehokerroin:
0.9
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
63
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Napojen lukumäärä:
3
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):
ei
Säädettävä valonjako:
ei
Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
D
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Valoisuusintensiteetti:
1410...0 cd
Kokonaisharmoninen särö (THD):
20 %
Valaisimen valotehokkuus:
140...0 lm/W
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4200...0 lm
300x1200 LED-paneeli huurretulla häikäisysuojalla T5 2x28- ja T8 2x36 -loisteputket korvaavana mallina. Sopii täydellisesti asennukseen sisäkattoon näkyvällä tukiprofiililla. Pinta-asennukseen on saatavana tarvikkeena korotuskehys valmiiksi lävistetyillä rei’illä pinta-asennettaville kaapeleille. Valitse värilämpötilaksi helposti 3000K tai 4000K DIP-kytkimellä. Paneeli toimitetaan täydellisenä liitäntälaitteineen.






