Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu

HIDE-A-LITE - Ohjaustarvike - Jatkokaapeli MINI-AMP 5m

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - läpijohdotus

  • Johtimien määrä - 2

  • Väri - monivärinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971122571

Sähkönumero

4286795

Toimittajan tuotenumero

7980464

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

läpijohdotus

Johtimien määrä:

2

Väri:

monivärinen

Nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

5 m jatkojohto miniliittimillä (naaras, uros) nopeaa ja helppoa asennusta varten.

5 m jatkojohto miniliittimillä (naaras, uros) nopeaa ja helppoa asennusta varten.