HIDE-A-LITE - Ohjausyksikkö - A2D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Bluetooth -ohjattava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156514
Sähkönumero
2606123
Toimittajan tuotenumero
1361268
Tukkuerä
1
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Joustava langaton ohjausmoduuli. Casambi A2D muuntaa analogiset painike- tai liiketunnistesignaalit Casambi-komentoihin.
Tehokas ja joustava moduuli erilaisten valaistusratkaisujen langattomaan ohjaukseen. A2D muuntaa analogiset painike- tai liiketunnistinsignaalit Casambi-komennoiksi ja mahdollistaa olemassa olevien painikkeiden ja antureiden integroinnin Casambi-verkkoon. Se voidaan myös liittää DALI-ohjaimiin yksinkertaista ohjausta varten (20 mA DALI-väylälle). Monipuoliset moduulit sopivat sekä uusiin asennuksiin että päivityksiin, joissa langaton ohjaus, joustavuus ja yhteensopivuus ovat tärkeitä.
Tehokas ja joustava moduuli erilaisten valaistusratkaisujen langattomaan ohjaukseen. A2D muuntaa analogiset painike- tai liiketunnistinsignaalit Casambi-komennoiksi ja mahdollistaa olemassa olevien painikkeiden ja antureiden integroinnin Casambi-verkkoon. Se voidaan myös liittää DALI-ohjaimiin yksinkertaista ohjausta varten (20 mA DALI-väylälle). Monipuoliset moduulit sopivat sekä uusiin asennuksiin että päivityksiin, joissa langaton ohjaus, joustavuus ja yhteensopivuus ovat tärkeitä.


