HIDE-A-LITE - Ohjausyksikkö - ASD-LR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Bluetooth -ohjattava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156507
Sähkönumero
2606122
Toimittajan tuotenumero
1361267
Tukkuerä
1
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Joustava langaton ohjausmoduuli. Casambi ASD-LR ohjaa himmennettäviä ohjaimia 0–10 V, 1–10 V tai DALI:n kautta.
Tehokas ja joustava moduuli erilaisten valaistusratkaisujen langattomaan ohjaukseen. ASD-LR on 1–10 V- tai DALI-ohjain, joka soveltuu himmennettävien ohjaimien tai valaisimien ohjaamiseen, kun tarvitaan analogista tai yksinkertaista DALI-ohjausta. Laite pystyy syöttämään 6 mA DALI-väylään. Monipuoliset moduulit sopivat sekä uusiin asennuksiin että päivityksiin, joissa langaton ohjaus, joustavuus ja yhteensopivuus ovat tärkeitä.
Tehokas ja joustava moduuli erilaisten valaistusratkaisujen langattomaan ohjaukseen. ASD-LR on 1–10 V- tai DALI-ohjain, joka soveltuu himmennettävien ohjaimien tai valaisimien ohjaamiseen, kun tarvitaan analogista tai yksinkertaista DALI-ohjausta. Laite pystyy syöttämään 6 mA DALI-väylään. Monipuoliset moduulit sopivat sekä uusiin asennuksiin että päivityksiin, joissa langaton ohjaus, joustavuus ja yhteensopivuus ovat tärkeitä.


