HIDE-A-LITE - Ohjausyksikkö - Cloud Gateway

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156446
Sähkönumero
2606118
Toimittajan tuotenumero
1790053
Tukkuerä
1
Ohjaa Casambijärjestelmään etänä internetin kautta. Yhteys kaapelilla, WiFi 2.4 tai 5.0 GHz. Mukana virtalähde USB‑C virransyöttöön.
Casambi Cloud Gateway toimii sillan tavoin paikallisen Casambi-verkon ja pilvipalvelun välillä – huomaamaton mutta tehokas työkalu etävalvontaan, vianhakuun ja järjestelmäintegraatioon. Se mahdollistaa turvallisen yhteyden Casambin pilveen, mikä tekee valaistuksen etäohjauksesta helppoa. Gatewaysta on saatavilla kaksi mallia: toinen saa virtansa perinteisestä 230V liitännästä muuntajalla ja toinen hyödyntää Power over Ethernet (PoE) -tekniikkaa – ihanteellinen nykyaikaisiin verkkoinstallaatioihin, joissa halutaan minimoida kaapelointi ja yhdistää virta sekä data yhteen Ethernet-kaapeliin. Molemmissa versioissa on sisäänrakennettu suoja viestintäkatkoja vastaan, ne puskuroivat tapahtumat paikallisesti ja yhdistävät automaattisesti uudelleen verkko-ongelmien jälkeen.
Casambi Cloud Gateway toimii sillan tavoin paikallisen Casambi-verkon ja pilvipalvelun välillä – huomaamaton mutta tehokas työkalu etävalvontaan, vianhakuun ja järjestelmäintegraatioon. Se mahdollistaa turvallisen yhteyden Casambin pilveen, mikä tekee valaistuksen etäohjauksesta helppoa. Gatewaysta on saatavilla kaksi mallia: toinen saa virtansa perinteisestä 230V liitännästä muuntajalla ja toinen hyödyntää Power over Ethernet (PoE) -tekniikkaa – ihanteellinen nykyaikaisiin verkkoinstallaatioihin, joissa halutaan minimoida kaapelointi ja yhdistää virta sekä data yhteen Ethernet-kaapeliin. Molemmissa versioissa on sisäänrakennettu suoja viestintäkatkoja vastaan, ne puskuroivat tapahtumat paikallisesti ja yhdistävät automaattisesti uudelleen verkko-ongelmien jälkeen.


