HIDE-A-LITE - Ohjausyksikkö - PWM4-LR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Bluetooth -ohjattava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156491
Sähkönumero
2606121
Toimittajan tuotenumero
1361266
Tukkuerä
1
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Joustava langaton ohjausmoduuli. Casambi PWM4-LR, neljä itsenäistä lähtöä Single Color-, RGB-, RGBW- ja TW-ohjaamiseen.
Tehokas ja joustava moduuli erilaisten valaistusratkaisujen langattomaan ohjaukseen. PWM4-LR tarjoaa neljä itsenäistä lähtöä yksiväristen, RGB-, RGBW- tai säädettävän valkoisen (Tunable White) LED-nauhojen ohjaukseen. Teho voidaan jakaa vapaasti neljän kanavan kesken. Suurin kuormitus on 6 A. Monipuoliset moduulit sopivat sekä uusiin asennuksiin että päivityksiin, joissa langaton ohjaus, joustavuus ja yhteensopivuus ovat tärkeitä.
Tehokas ja joustava moduuli erilaisten valaistusratkaisujen langattomaan ohjaukseen. PWM4-LR tarjoaa neljä itsenäistä lähtöä yksiväristen, RGB-, RGBW- tai säädettävän valkoisen (Tunable White) LED-nauhojen ohjaukseen. Teho voidaan jakaa vapaasti neljän kanavan kesken. Suurin kuormitus on 6 A. Monipuoliset moduulit sopivat sekä uusiin asennuksiin että päivityksiin, joissa langaton ohjaus, joustavuus ja yhteensopivuus ovat tärkeitä.


