HIDE-A-LITE - Ohjausyksikkö - Q-Box Multi A2D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Bluetooth -ohjattava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971152769
Sähkönumero
2606108
Toimittajan tuotenumero
1361169
Tukkuerä
1
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Q-Box Multi Casambi A2D, IP20-luokiteltu helposti asennettava Q-BX älylaitteille. Sisältää Casambi A2D -moduulin. 108x110x32mm.
Q-Box Multi on kytkentärasiamme, joka on valmiiksi varustettu nopeaan Casambi-liitäntään ja valaistuksen ohjaukseen – saat täyden hallinnan valaistukseen helposti sovelluksen kautta. Kotelo on IP20-luokiteltu ja tarkoitettu asennettavaksi alaslasketun katon yläpuolelle tai pinta-asennukseen sisätiloissa. Rasian voi kiinnittää ruuvilla mihin tahansa pintaan. Toimitukseen sisältyy valmiiksi asennettu Casambi A2D -moduuli ja kaapelit, jotka helpottavat liitäntää liittimen ja moduulin välillä. Vedonpoisto sekä kaapeleille että suojaputkille, loop-in loop-out -kytkentä. A2D muuntaa analogiset painike- tai liiketunnistinsignaalit Casambi-komennoiksi, ja mahdollistaa olemassa olevien painikkeiden ja tunnistimien integroinnin Casambi-verkkoon. Laite voidaan myös liittää DALI-ohjaimiin yksinkertaista ohjausta varten (20 mA DALI-väylään).
Q-Box Multi on kytkentärasiamme, joka on valmiiksi varustettu nopeaan Casambi-liitäntään ja valaistuksen ohjaukseen – saat täyden hallinnan valaistukseen helposti sovelluksen kautta. Kotelo on IP20-luokiteltu ja tarkoitettu asennettavaksi alaslasketun katon yläpuolelle tai pinta-asennukseen sisätiloissa. Rasian voi kiinnittää ruuvilla mihin tahansa pintaan. Toimitukseen sisältyy valmiiksi asennettu Casambi A2D -moduuli ja kaapelit, jotka helpottavat liitäntää liittimen ja moduulin välillä. Vedonpoisto sekä kaapeleille että suojaputkille, loop-in loop-out -kytkentä. A2D muuntaa analogiset painike- tai liiketunnistinsignaalit Casambi-komennoiksi, ja mahdollistaa olemassa olevien painikkeiden ja tunnistimien integroinnin Casambi-verkkoon. Laite voidaan myös liittää DALI-ohjaimiin yksinkertaista ohjausta varten (20 mA DALI-väylään).


