HIDE-A-LITE - Ohjausyksikkö - Q-Box Multi ASD-LR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Bluetooth -ohjattava - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971152721
Sähkönumero
2606107
Toimittajan tuotenumero
1361168
Tukkuerä
1
Bluetooth -ohjattava:
kyllä
Q-Box Multi Casambi ASD-LR, IP20-luokiteltu helposti asennettava Q-BX älylaitteille. Sisältää Casambi ASD-LR -moduulin. 108x110x32mm.
Q-Box Multi on kytkentärasiamme, joka on valmiiksi varustettu nopeaan Casambi-liitäntään ja valaistuksen ohjaukseen – saat täyden hallinnan valaistukseen helposti sovelluksen kautta. Kotelo on IP20-luokiteltu ja tarkoitettu asennettavaksi alaslasketun katon yläpuolelle tai pinta-asennukseen sisätiloissa. Rasian voi kiinnittää ruuvilla mihin tahansa pintaan. Toimitukseen sisältyy valmiiksi asennettu Casambi ASD-LR -moduuli ja kaapelit, jotka helpottavat liitäntää liittimen ja moduulin välillä. Vedonpoisto sekä kaapeleille että suojaputkille, loop-in loop-out -kytkentä. ASD-LR on 1–10V- tai DALI-ohjain, joka soveltuu himmennettävien ohjaimien tai valaisimien ohjaukseen, kun tarvitaan analoginen tai yksinkertainen DALI-ohjaus. Laite voi antaa 6 mA DALI-väylään.
Q-Box Multi on kytkentärasiamme, joka on valmiiksi varustettu nopeaan Casambi-liitäntään ja valaistuksen ohjaukseen – saat täyden hallinnan valaistukseen helposti sovelluksen kautta. Kotelo on IP20-luokiteltu ja tarkoitettu asennettavaksi alaslasketun katon yläpuolelle tai pinta-asennukseen sisätiloissa. Rasian voi kiinnittää ruuvilla mihin tahansa pintaan. Toimitukseen sisältyy valmiiksi asennettu Casambi ASD-LR -moduuli ja kaapelit, jotka helpottavat liitäntää liittimen ja moduulin välillä. Vedonpoisto sekä kaapeleille että suojaputkille, loop-in loop-out -kytkentä. ASD-LR on 1–10V- tai DALI-ohjain, joka soveltuu himmennettävien ohjaimien tai valaisimien ohjaukseen, kun tarvitaan analoginen tai yksinkertainen DALI-ohjaus. Laite voi antaa 6 mA DALI-väylään.


