HIDE-A-LITE - Ohjausyksikkö - Q-Box Multi PWM4-LR

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Bluetooth -ohjattava - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971152714

Sähkönumero

2606106

Toimittajan tuotenumero

1361167

Tukkuerä

1

Bluetooth -ohjattava:

kyllä

Q-Box Multi Casambi PWM4-LR, IP20-luokiteltu helposti asennettava Q-BX älylaitteille. Sisältää Casambi PWM4 -moduulin. 108x110x32mm.

Q-Box Multi on kytkentärasiamme, joka on valmiiksi varustettu nopeaan Casambi-liitäntään ja valaistuksen ohjaukseen – saat täyden hallinnan valaistukseen helposti sovelluksen kautta. Kotelo on IP20-luokiteltu ja tarkoitettu asennettavaksi alaslasketun katon yläpuolelle tai pinta-asennukseen sisätiloissa. Rasian voi kiinnittää ruuvilla mihin tahansa pintaan. Toimitukseen sisältyy valmiiksi asennettu Casambi PWM4-LR -moduuli ja kaapelit, jotka helpottavat liitäntää liittimen ja moduulin välillä. Vedonpoisto sekä kaapeleille että suojaputkille, loop-in loop-out -kytkentä. PWM4-LR tarjoaa neljä itsenäistä lähtöä yhden värin, RGB-, RGBW- tai Tunable White LED-nauhojen ohjaukseen. Teho voidaan jakaa vapaasti neljän kanavan kesken. Enimmäiskuormitus 6A.