HIDE-A-LITE - Ohjausyksikkö - Salvador 2016

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156408
Sähkönumero
2606114
Toimittajan tuotenumero
1361272
Tukkuerä
1
DALI-ohjausmoduuli, ihanteellinen LED-ohjaimien ohjaamiseen, voi toimia sekä master- että follower-yksikkönä. 16 osoitetta.
Casambi Salvador 2000 -sarja on DALI-master Casambi-järjestelmään, suunniteltu kohteisiin, joissa tila ja joustavuus ovat ratkaisevia, ja siinä on sisäänrakennettu 130 mA DALI-väylävirta. Se ohjaa 16 osoitetta, ja siinä on integroitu reaaliaikakello – ihanteellinen ajastettuihin skenaarioihin ja itsenäiseen toimintaan. Sarja on kehitetty vaativampiin asennuksiin, joissa tarvitaan tehoa, yksinkertaisuutta ja älykkyyttä samassa laitteessa. Liitetään 230VAC verkkovirtaan.
Casambi Salvador 2000 -sarja on DALI-master Casambi-järjestelmään, suunniteltu kohteisiin, joissa tila ja joustavuus ovat ratkaisevia, ja siinä on sisäänrakennettu 130 mA DALI-väylävirta. Se ohjaa 16 osoitetta, ja siinä on integroitu reaaliaikakello – ihanteellinen ajastettuihin skenaarioihin ja itsenäiseen toimintaan. Sarja on kehitetty vaativampiin asennuksiin, joissa tarvitaan tehoa, yksinkertaisuutta ja älykkyyttä samassa laitteessa. Liitetään 230VAC verkkovirtaan.


