HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Honeycomb Optic Track L

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Valonjako - hajottava linssi/optiikka/paneeli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971141190

Sähkönumero

4143688

Toimittajan tuotenumero

7403009

Tukkuerä

120

Väri:

musta

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

matta

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

75 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

kyllä

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

3 mm

Honeycomb Optic Track L, kennoverkko Optic Track -sarjaan

Kennoverkko Optic Track -kiskovalaisimeen. Kennoverkko, joka varjostaa valoa kaikissa sivusuunnissa ja vähentää häikäisyä. Tuottaa pehmeän valon ilman jyrkkiä varjoja.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan