HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Linssi Optic Track XS 36° WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi
Avauskulma - 36 °
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971151533
Sähkönumero
4158612
Toimittajan tuotenumero
7403799
Tukkuerä
100
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Avauskulma:
36 °
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
polttopistelinssi
Materiaali:
muovi
Halkaisija:
60 mm
Korkeus/syvyys:
20.6 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Linssi malliin Optic Track/Spot XS. Linssi tuottaa pehmeän ja miellyttävän valokuvion sekä erinomaisen valomukavuuden.


