HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Refl Optic Track L KHop 15

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - heijastin

  • Avauskulma - 15 °

  • Väri - hopea

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - kiiltävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971142531

Sähkönumero

4143769

Toimittajan tuotenumero

7403112

Tukkuerä

200

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

heijastin

Avauskulma:

15 °

Väri:

hopea

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

kiiltävä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valonjako:

heijastin

Materiaali:

alumiini

Halkaisija:

78 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

kyllä

Korkeus/syvyys:

47 mm

Heijastin Optic Track L kiiltävä hopea 15ast Optic Track -valokeilansäätämiseen helposti.

Optic Track -heijastimet, väreinä musta, kiiltävä messinki tai kiiltävä hopea. Musta ja messinki parantavat valaisimen esteettistä vaikutelmaa ja tuottavat samalla miellyttävän sekä häikäisemättömän valon. Valokeilaa voi muuttaa myös kiiltävänhopeisilla 15, 36 tai 60 asteen heijastimilla.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan