HIDE-A-LITE - Optinen lisätarvike - Snoot Optic Track L Valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - näyttö/ruutu
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971141213
Sähkönumero
4143690
Toimittajan tuotenumero
7403011
Tukkuerä
48
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
näyttö/ruutu
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
matta
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
alumiini
Halkaisija:
84 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
40 mm
Valonohjain Optic Track -kiskovalaisimeen. Käytetään valon varjostamiseen ja häikäisyn estoon. Voidaan yhdistää kennoverkkoon.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


