HIDE-A-LITE - Painike - Scenario-kiertokytkin BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - bluetooth
Sisältää näytön - ei
Esiohjelmoitu - ei
Langaton - kyllä
Korkeus - 86 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971158792
Sähkönumero
2011503
Toimittajan tuotenumero
1361366
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
bluetooth
Sisältää näytön:
ei
Esiohjelmoitu:
ei
Langaton:
kyllä
Korkeus:
86 mm
Leveys:
86 mm
Syvyys:
25 mm
Skenaariokiertokytkin Casambi Musta. Paristokäyttöinen neljällä ohjelmoitavalla skenaariopainikkeella. Seinäasennukseen.
Casambi-skenaariokiertokytkin seinäasennukseen. Asennetaan kojerasian päälle ruuveilla tai mihin tahansa paikkaan teipillä tai ruuveilla. Sisältää irrotettavan magneettisen ohjausyksikön. Paristokäyttöinen, varustettu neljällä ohjelmoitavalla skenaariopainikkeella ja säätörullalla – ohjaus tapahtuu helposti Casambi-sovelluksen kautta.
Casambi-skenaariokiertokytkin seinäasennukseen. Asennetaan kojerasian päälle ruuveilla tai mihin tahansa paikkaan teipillä tai ruuveilla. Sisältää irrotettavan magneettisen ohjausyksikön. Paristokäyttöinen, varustettu neljällä ohjelmoitavalla skenaariopainikkeella ja säätörullalla – ohjaus tapahtuu helposti Casambi-sovelluksen kautta.


