HIDE-A-LITE - Painike - Scenario-kiertokytkin pöytä WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - bluetooth
Sisältää näytön - ei
Esiohjelmoitu - ei
Langaton - kyllä
Korkeus - 58 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971158808
Sähkönumero
2011504
Toimittajan tuotenumero
1361367
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
bluetooth
Sisältää näytön:
ei
Esiohjelmoitu:
ei
Langaton:
kyllä
Korkeus:
58 mm
Leveys:
62 mm
Syvyys:
84 mm
Skenaariokiertokytkin Pöytämalli Casambi Valkoinen. Paristokäyttöinen neljällä ohjelmoitavalla skenaariopainikkeella. Pöytätelineellä.
Casambi-skenaariokiertokytkin pöydälle sijoitettavaksi. Toimitetaan tyylikkäällä telineellä, joka sopii täydellisesti neuvotteluhuoneisiin tai työpöydille. Paristokäyttöinen, varustettu neljällä ohjelmoitavalla skenaariopainikkeella ja säätörullalla – ohjaus tapahtuu helposti Casambi-sovelluksen kautta.
Casambi-skenaariokiertokytkin pöydälle sijoitettavaksi. Toimitetaan tyylikkäällä telineellä, joka sopii täydellisesti neuvotteluhuoneisiin tai työpöydille. Paristokäyttöinen, varustettu neljällä ohjelmoitavalla skenaariopainikkeella ja säätörullalla – ohjaus tapahtuu helposti Casambi-sovelluksen kautta.


