HIDE-A-LITE - Painike - Scenario-kytkin WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Signaalin lähetys - bluetooth
Sisältää näytön - ei
Esiohjelmoitu - ei
Langaton - kyllä
Korkeus - 15 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971158822
Sähkönumero
2011506
Toimittajan tuotenumero
1361369
Tukkuerä
1
Signaalin lähetys:
bluetooth
Sisältää näytön:
ei
Esiohjelmoitu:
ei
Langaton:
kyllä
Korkeus:
15 mm
Leveys:
81 mm
Syvyys:
81 mm
Skenaariokytkin Casambi Valkoinen. Paristokäyttöinen neljällä sovelluksen kautta ohjelmoitavalla toiminnolla. Seinäasennukseen.
Paristokäyttöinen kytkin neljällä sovelluksen kautta ohjelmoitavalla toiminnolla. Asennetaan helposti kojerasian päälle ruuveilla tai mihin tahansa paikkaan mukana toimitetulla kaksipuolisella teipillä.
Paristokäyttöinen kytkin neljällä sovelluksen kautta ohjelmoitavalla toiminnolla. Asennetaan helposti kojerasian päälle ruuveilla tai mihin tahansa paikkaan mukana toimitetulla kaksipuolisella teipillä.


