HIDE-A-LITE - Peitelevy - Kehys 1208 Musta

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - musta

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971133942

Sähkönumero

4222431

Toimittajan tuotenumero

7470000

Tukkuerä

100

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

musta

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

3 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

82 mm

Valaisinrengas 1208 Smart ja 1208 12V. musta. Kiinnittyy magneetilla valaisimeen.



Musta valaisinrengas valaisimiin 1208 Smart ja 1208 12V. Vaihda valaisinrengas yksinkertaisesti, magneettikiinnikkeen ansiosta valaisinta ei tarvitse irrottaa. Nopea ja yksinkertainen ratkaisu, kun halutaan musta 1208-valaisin.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan