HIDE-A-LITE - Peitelevy - Kehys 180 D108

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - koristeosa

  • Materiaali - alumiini

  • Väri - valkoinen

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971134406

Sähkönumero

4222364

Toimittajan tuotenumero

7470043

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

koristeosa

Materiaali:

alumiini

Väri:

valkoinen

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Korkeus:

43 mm

Läpinäkyvä:

ei

Halkaisija:

180 mm

Kehys enintään Ø175 mm:n reikiin. sopii valaisimiin. joiden asennusaukon koko on enintään Ø108 mm. soveltuu Solo Mini G2.

Täydellinen ratkaisu, kun haluat vaihtaa olemassa olevat valaisimet ja asennusaukko ei täsmää. Säästä aikaa ja rahaa käyttämällä kehystä kalliin kattoremontin sijaan. Kestävä pintakäsittely ja ruostumattomat jouset niin sisä- kuin ulkokäyttöönkin.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan