HIDE-A-LITE - Pinta-asennusvalaisin - Function G2 III 3000K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971129716

Sähkönumero

4289566

Toimittajan tuotenumero

7502850

Tukkuerä

6

Kaapinalusvalaisin Function G2 III 3000K. Ra>90. 840lm. 10.8W. 230V. IP20. Täydellinen kiinteistön saneeraustöissä. 3 valoaukkoa.

Asennusvalmis kaapinalusvalaisin katkaisijalla ja 230V-pistorasialla, täydellinen esimerkiksi keittiöön. Comfort-linssi tuottaa lähes häikäisemättömän valon, erittäin hyvä värintoisto ja suuri valomäärä. Energiatehokas korvaaja käytössä oleville valaisimille tai uusasennukseen, kahdella, kolmella tai neljällä valoaukolla. Käännettävä etuosa ja erittäin helppo ja nopea asennus, kaapelin läpivienti sekä lyhyessä että pitkässä sivussa. Useita valaisimia voidaan asentaa kiinni toisiinsa yhtenäistä valokuviota varten.