HIDE-A-LITE - Pinta-asennusvalaisin - Moon Public Eye VA IK10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Rungon väri:
valkoinenTärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 90000 h
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971125190
Sähkönumero
4523403
Toimittajan tuotenumero
7701641
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
90000 h
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Sisältää lampun:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Lampunpidin:
muu
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Häikäisysuojan tyyppi:
ei ole
Liitäntälaitteen tyyppi:
ei vaadita
Avauskulma (määritelty alue):
erittäin leveä säde >80°
Kotelon pintakäsittely:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Valonjako:
muu
Ulkohalkaisija:
275 mm
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Korkeus/syvyys:
115 mm
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Valon väri:
valkoinen
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-35...45 °C
Seinäasennus:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Säädettävä valovirta (lumen):
ei
Napojen lukumäärä:
3
Säädettävä valonjako:
ei
Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:
650 °C - 30 s
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Tyylipuhdas katto- ja seinäplafondi, IP65, energiaa säästävään valaistukseen ulkotiloissa: asuinalueet, tunnelit, portaikot, autohallit ja teollisuuskiinteistöt. Iskunkestävää UV-käsiteltyä polykarbonaattia, valaisin kestää vaativiakin olosuhteita (IK10). Mukana pikaliitin ja valaisimet voidaan ketjuttaa. Valitse värilämpötilaksi 3000K tai 4000K sisäänrakennetulla DIP-kytkimellä. Sisäänrakennettu ja vaihdettava LED-moduuli, kätevä asennus suoraan 230V ja helppo huoltaa.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


