HIDE-A-LITE - Pinta-/ripustusvalaisin - 1910lm 3K/4K BL Asym DIM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1700...1910 lm
Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
471 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392971155029
Sähkönumero
4158691
Toimittajan tuotenumero
7028714
Tukkuerä
4
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
16 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
1700...1910 lm
Valonlähteen tyyppi:
LED, vaihdettava
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Rungon väri:
valkoinen
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Pituus:
1131 mm
Sisältää lampun:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Pinta-asennus:
kyllä
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Ripustusasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Jonoasennus:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Suojausluokka:
I
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
52 mm
Nimellisvirta-alue:
400...450 mA
Valonjako:
polttopistelinssi
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Korkeus/syvyys:
78 mm
Valon väri:
valkoinen
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
0...30 °C
Seinäasennus:
kyllä
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:
0.045
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
80
Säädettävä valovirta (lumen):
portaaton
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
90 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
85 %
Välkyntä-arvo Pst LM:
0.027
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
80
Napojen lukumäärä:
3
Säädettävä valonjako:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
C
Säädettävä värilämpötila:
portaittain
Himmennettävä:
kyllä
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Suojausaste (IP), takapuoli:
IP20
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Valaisimen valotehokkuus:
119...121 lm/W
Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):
50
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Actor G2 Ceiling on pinta-asennettava valaisin kiinteisiin kattoihin. Selkeä, reunoihin asti ulottuva muotoilu sulautuu kattoon ja antaa harmonisen vaikutelman – täydellinen ympäristöihin, joissa valon tulee näkyä muttei hallita. Integroidun DIP-kytkimen ansiosta värilämpötila on helposti valittavissa paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen, ja valaistus mukautetaan asennuksen valmistuttua. Rakenne on modulaarinen, joten vaihdat vain tarvittavan osan – et koko valaisinta. Actor G2 Ceiling sopii erinomaisesti käytäviin, sisäänkäynteihin sekä seinä- tai tauluvalaistukseen. Valaisin voidaan asentaa yksittäin, yhdistää pitkiksi linjoiksi tai muotoilla kuvioita tilan mukaan. Jokainen valaisin toimii sekä ohjaavana että seuraavana yksikkönä. Riippuasennusta varten on saatavilla lisävarusteena ripustussarja.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


