HIDE-A-LITE - Pinta-/ripustusvalaisin - DP 2790lm 28W 3/4K WH DIM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 28 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 2060...2790 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

625 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971155067

Sähkönumero

4158774

Toimittajan tuotenumero

7028508

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

28 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2060...2790 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Pituus:

1131 mm

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Häikäisysuojan tyyppi:

matta

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

52 mm

Nimellisvirta-alue:

400...450 mA

Valonjako:

heijastin

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

78 mm

Valon väri:

valkoinen

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

0...30 °C

Seinäasennus:

kyllä

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.045

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

80

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.027

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

80

Napojen lukumäärä:

3

Säädettävä valonjako:

ei

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Himmennettävä:

kyllä

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP20

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Valaisimen valotehokkuus:

100...103 lm/W

Valaisinten enimmäismäärä per johdonsuojakatkaisija C10 (MCB):

50

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Actor G2 Ceiling DP Valkoinen DIM, 3000K/4000K, 2060-2600 lm, avautumiskulma 75°, L80 100 000 h Ta 25 °C

Actor G2 Ceiling on pinta-asennettava valaisin kiinteisiin kattoihin. Selkeä, reunoihin asti ulottuva muotoilu sulautuu kattoon ja antaa harmonisen vaikutelman – täydellinen ympäristöihin, joissa valon tulee näkyä muttei hallita. Integroidun DIP-kytkimen ansiosta värilämpötila on helposti valittavissa paikan päällä. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen, ja valaistus mukautetaan asennuksen valmistuttua. Rakenne on modulaarinen, joten vaihdat vain tarvittavan osan – et koko valaisinta. Actor G2 Ceiling sopii erinomaisesti käytäviin, sisäänkäynteihin sekä seinä- tai tauluvalaistukseen. Valaisin voidaan asentaa yksittäin, yhdistää pitkiksi linjoiksi tai muotoilla kuvioita tilan mukaan. Jokainen valaisin toimii sekä ohjaavana että seuraavana yksikkönä. Riippuasennusta varten on saatavilla lisävarusteena ripustussarja.