HIDE-A-LITE - Pinta-/ripustusvalaisin - IP20 545lm 6W 27/3/4K WH

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Pituus - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

292 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971153209

Sähkönumero

4158651

Toimittajan tuotenumero

7511474

Tukkuerä

30

Värilämpötila-alue:

2700...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

300 mm

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

125...125 mA

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Leveys:

27 mm

Korkeus/syvyys:

28 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

91 %

Tehokerroin:

0.9

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

490...545 lm

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lineaarivalaisin Flexline 300 Valkoinen, 2700K/3000K/4000K, 490–545lm, Ra90, 110°, 6W. Integroitu vaihehimmennettävä ohjain.

Flexline on valmiiksi koottu 230V profiiliratkaisu liitännällä. Laaja valikoima lisävarusteita, kuten jatkokappaleita, ripustuspaketteja ja liitäntöjä (tilattava erikseen). Pituudet 30 cm:stä 2 metriin. Valaisimessa on esiporatut reiät ja se toimitetaan kaksipuolisella teipillä, joka helpottaa asennusta. Kiinnityksessä tulee aina käyttää ruuveja. Valitse värilämpötila DIP-kytkimellä (2700K, 3000K tai 4000K). LED-moduuli ja ohjain ovat vaihdettavia. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä ja voidaan yhdistää jopa 10 metrin pituudeksi. Täydellinen laajaan käyttöön esimerkiksi verhojen takana, sovituskopissa, syvennyksissä, hyllyjärjestelmissä, kaappien alla tai ripustettuna esim. myyntitiskien ylle.