HIDE-A-LITE - Pinta-/ripustusvalaisin - IP20 815lm 10W 27/3/4K BL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 10 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Sisältää lampun - kyllä
Pituus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
292 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392971153254
Sähkönumero
4158656
Toimittajan tuotenumero
7511479
Tukkuerä
30
Värilämpötila-alue:
2700...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
10 W
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Sisältää lampun:
kyllä
Pituus:
500 mm
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Nimellisvirta-alue:
220...220 mA
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
ei
Leveys:
27 mm
Korkeus/syvyys:
28 mm
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
91 %
Tehokerroin:
0.9
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
740...815 lm
Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:
kyllä
Himmennettävä:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Flexline on valmiiksi koottu 230V profiiliratkaisu liitännällä. Laaja valikoima lisävarusteita, kuten jatkokappaleita, ripustuspaketteja ja liitäntöjä (tilattava erikseen). Pituudet 30 cm:stä 2 metriin. Valaisimessa on esiporatut reiät ja se toimitetaan kaksipuolisella teipillä, joka helpottaa asennusta. Kiinnityksessä tulee aina käyttää ruuveja. Valitse värilämpötila DIP-kytkimellä (2700K, 3000K tai 4000K). LED-moduuli ja ohjain ovat vaihdettavia. Himmennettävissä ulkoisella himmentimellä ja voidaan yhdistää jopa 10 metrin pituudeksi. Täydellinen laajaan käyttöön esimerkiksi verhojen takana, sovituskopissa, syvennyksissä, hyllyjärjestelmissä, kaappien alla tai ripustettuna esim. myyntitiskien ylle.


