HIDE-A-LITE - Pollarivalaisin - IP44 GU10 max.10W GAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Iskunkestävyysluokka - IK08
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Rungon väri - hopea
Korkeus/syvyys - 795 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7392971156019
Sähkönumero
4528940
Toimittajan tuotenumero
7750277
Tukkuerä
0
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Rungon väri:
hopea
Korkeus/syvyys:
795 mm
Valaisintyyppi:
pollarivalaisin
Valotunnistimella:
ei
Liiketunnistin:
ei
Lampunpidin:
GU10
Jännitetyyppi:
AC
Jalusta:
kyllä
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä lasi
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Soveltuu lampputeholle:
0...50 W
Pinnan suojaus:
sinkitty
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
160 mm
Pituus:
251 mm
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Suojausluokka:
I
Napojen lukumäärä:
5
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.75...2.5 mm²
Teholähteen tyyppi:
verkkovirta
Cone G2 Pillar on himmennettävä pollarivalaisin, jossa on kartion muotoinen valaisin. Luo tasaisen ja miellyttävän epäsymmetrisen valokuvion maahan. Täydellinen kävelyteille, puutarhoihin ja terasseille yksityisissä sekä julkisissa ympäristöissä. IP65, pistorasiaversio IP44, sekä sinkitty, C4. Saatavana mustana tai sinkittynä. Sinkitty versio saa ajan myötä luonnollisen patinan. Saatavana sekä pistorasialla tai ilman. Sovitettu perustukselle, mutta toimii myös terassilla tai betonilaatalla. Mahdollisuus kytkeä valo ja pistorasia erikseen. Valaisin on esiasennettu 2 m kaapelilla helppoa asennusta varten. Heijastintekniikka sisäänrakennetulla DIP-kytkimellä (3000K/4000K) värilämpötilan helppoa valintaa varten. Saatavana LED tai GU10. Kartion muoto luo valokuvion, joka ulottuu pidemmälle maassa. Ra>80. Sisäänrakennettu DIP-kytkin valovirran valintaan. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Vaihehimmennettävä.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


