HIDE-A-LITE - Pollarivalaisin - IP65 1050lm 3/4K BL DIM

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971156002

Sähkönumero

4528939

Toimittajan tuotenumero

7750276

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Valaisimen tehokkuus:

105 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

795 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Valonjako:

heijastin

Leveys:

160 mm

Pituus:

251 mm

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

86 %

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Nimellisvirta-alue:

80...250 mA

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

E

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.049

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.013

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Säädettävä valonjako:

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

24

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

40

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

380...1050 lm

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

Pollarivalaisin Cone G2 Pillar Musta, DIP-Kelvin 3000K/4000K, 380-1050lm. Valokeila 50°, 4-10W, IP65, IK08. Vaihehimmennys (takareuna).

Cone G2 Pillar on himmennettävä pollarivalaisin, jossa on kartion muotoinen valaisin. Luo tasaisen ja miellyttävän epäsymmetrisen valokuvion maahan. Täydellinen kävelyteille, puutarhoihin ja terasseille yksityisissä sekä julkisissa ympäristöissä. IP65, pistorasiaversio IP44, sekä sinkitty, C4. Saatavana mustana tai sinkittynä. Sinkitty versio saa ajan myötä luonnollisen patinan. Saatavana sekä pistorasialla tai ilman. Sovitettu perustukselle, mutta toimii myös terassilla tai betonilaatalla. Mahdollisuus kytkeä valo ja pistorasia erikseen. Valaisin on esiasennettu 2 m kaapelilla helppoa asennusta varten. Heijastintekniikka sisäänrakennetulla DIP-kytkimellä (3000K/4000K) värilämpötilan helppoa valintaa varten. Saatavana LED tai GU10. Kartion muoto luo valokuvion, joka ulottuu pidemmälle maassa. Ra>80. Sisäänrakennettu DIP-kytkin valovirran valintaan. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Vaihehimmennettävä.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan