HIDE-A-LITE - Pollarivalaisin - IP65 GU10 max.10W BL

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - musta

  • Korkeus/syvyys - 795 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7392971156026

Sähkönumero

4528941

Toimittajan tuotenumero

7750278

Tukkuerä

0

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

musta

Korkeus/syvyys:

795 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Lampunpidin:

GU10

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu lampputeholle:

0...50 W

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

160 mm

Pituus:

251 mm

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:

0.75...2.5 mm²

Teholähteen tyyppi:

verkkovirta

Pollarivalaisin Cone G2 Pillar GU10 Musta, IP65, IK06. Maks. 10W LED.

Cone G2 Pillar on himmennettävä pollarivalaisin, jossa on kartion muotoinen valaisin. Luo tasaisen ja miellyttävän epäsymmetrisen valokuvion maahan. Täydellinen kävelyteille, puutarhoihin ja terasseille yksityisissä sekä julkisissa ympäristöissä. IP65, pistorasiaversio IP44, sekä sinkitty, C4. Saatavana mustana tai sinkittynä. Sinkitty versio saa ajan myötä luonnollisen patinan. Saatavana sekä pistorasialla tai ilman. Sovitettu perustukselle, mutta toimii myös terassilla tai betonilaatalla. Mahdollisuus kytkeä valo ja pistorasia erikseen. Valaisin on esiasennettu 2 m kaapelilla helppoa asennusta varten. Heijastintekniikka sisäänrakennetulla DIP-kytkimellä (3000K/4000K) värilämpötilan helppoa valintaa varten. Saatavana LED tai GU10. Kartion muoto luo valokuvion, joka ulottuu pidemmälle maassa. Ra>80. Sisäänrakennettu DIP-kytkin valovirran valintaan. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Vaihehimmennettävä.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan