HIDE-A-LITE - Pollarivalaisin Pave Pillar - IP65 1250lm 12W 830/840 GR

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Iskunkestävyysluokka - IK10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

344 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971147048

Sähkönumero

4528825

Toimittajan tuotenumero

7749654

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

101 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

12 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Rungon väri:

harmaa

Korkeus/syvyys:

900 mm

Valaisintyyppi:

pollarivalaisin

Valotunnistimella:

ei

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Jalusta:

ei

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Avauskulma (määritelty alue):

erittäin leveä säde >80°

Valon suunta (suora/epäsuora):

epäsuora

Valonjako:

heijastin

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Säädettävä valovirta (lumen):

portaittain

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

80 %

Halkaisija:

240 mm

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Napojen lukumäärä:

5

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Nimellisvirta-alue:

85...230 mA

Valovoima:

270 cd

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Tehokerroin:

0.7

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.011

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.025

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Säädettävä valonjako:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

16 mm²

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

10

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

18

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pollari Pave Pillar Harmaa, 3000K/4000K DIP-kytkimellä, 410-1250lm,5W-12W. IP65, IK10.

Tyylikäs Pave-perheen pollarivalaisin uljaalla, mutta yksinkertaisella muotokielellä hyvin valaistua kulkutietä tai sisäänkäyntiä varten. Valitse ulkonäkö ja yhdistele eri versioita: Top, Deco II ja Deco IV. Helposti asennettava pollari ketjutusmahdollisuudella, enintään 5x16mm2 liitäntä. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Valinnainen värilämpötila. Valovirta voidaan valita DIP-kytkimillä. 4kV ylijännitesuoja vakiona, tarvikkeena saatavana erillinen 10kV ylijännitesuoja. Ota yhteyttä, jos haluat Pave-valaisimesi eri sävyisenä.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan