HIDE-A-LITE - Pylväsvalaisin Sharp Post - IP65 2950lm 31W 3/4K GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h
Asennustapa - pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 325 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7392971145242
Sähkönumero
4528185
Toimittajan tuotenumero
7705426
Tukkuerä
3
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
100000 h
Asennustapa:
pylvään päähän
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valaisimen tehokkuus:
95 lm/W
Järjestelmän enimmäisteho:
31 W
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Pylvässovitteen halkaisija:
48...60 mm
Suojausluokka:
I
Valon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Rungon väri:
harmaa
Lampunpidin:
ei ole
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisvirta-alue:
250...750 mA
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Vaihdettava liitäntälaite:
kyllä
Valonjako:
polttopistelinssi
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM3
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
84 %
Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:
70 %
Säädettävä optiikka:
ei
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
ei
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:
-20...50 °C
Liitäntäkaapelilla:
kyllä
Kaapelin pituus:
4.75 m
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:
19
Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:
32
Tehokerroin:
0.94
Leveys:
200 mm
Korkeus/syvyys:
61 mm
Pituus:
450 mm
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
3
Johtimen poikkipinta-ala:
1 mm²
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Valotunnistimella:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Sharp Post on terävästi muotoiltu pylväsvalaisin, joka täyttää häikäisyä, tasaisuutta ja värintoistoa koskevat vaatimukset pysäköinnissä. Sopii täydellisesti pieniin polkupyöräparkkeihin, suurien ostoskeskusten pysäköintialueilla ja avoimilla alueilla, pylväiden väli 4-6m. Säädettävä valovirta. Värilämpötila voidaan valita DIP-kytkimellä. Iskunkestävä (IK10) ja kestävä jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin Suunnattava valo säädettävän valaisinpään ansiosta. Helppo asentaa joustavalla pylväskiinnikkeellä, joka sopii halkaisijaltaan 48mm tai 60mm pylväisiin. Mukana 5m esiasennettu kumikaapeli helppoa pylvään liitäntää varten.
HIDE-A-LITE -tuote
Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan


