HIDE-A-LITE - Pylväsvalaisin Sharp Wall - IP65 3000lm 31W 3/4K Asym GR

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

923 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971150628

Sähkönumero

4528902

Toimittajan tuotenumero

7706503

Tukkuerä

3

Asennustapa:

pylvään päähän

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Iskunkestävyysluokka:

IK10

Valaisimen tehokkuus:

97 lm/W

Järjestelmän enimmäisteho:

31 W

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Pylvässovitteen halkaisija:

48...60 mm

Suojausluokka:

I

Valon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Rungon väri:

harmaa

Lampunpidin:

ei ole

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisvirta-alue:

250...750 mA

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Valonjako:

polttopistelinssi

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

84 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 100 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

70 %

Säädettävä optiikka:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti:

-20...50 °C

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Kaapelin pituus:

4.75 m

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

19

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

32

Tehokerroin:

0.94

Leveys:

200 mm

Korkeus/syvyys:

61 mm

Pituus:

450 mm

Kaapelointitapa:

päättyvä

Napojen lukumäärä:

3

Johtimen poikkipinta-ala:

1 mm²

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Valotunnistimella:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Pylväsvalaisin Sharp Wall Asym Harmaa, DIP-Kelvin 3000K / 4000K, DIP-mA:1140-3000lm, 10,5-31W. IP65, IK10. Asym 90°x150°

Sharp Post Asym -pylväsvalaisimet terävällä muotoilulla valaisevat ulkotilat. Epäsymmetrisen valonjakauman ansiosta Sharp Postilla valo voidaan suunnata valaisemaan kulkuväylä. Sopii täydellisesti pieniin polkupyöräparkkeihin ja pyöräteille, suurien ostoskeskusten pysäköintialueilla ja avoimilla alueilla, pylväiden väli 4-6m. Vaihdettava LED ja liitäntälaite. Täyttää häikäisyä, ja värintoistoa koskevat vaatimukset kevyen liikenteen väylille. Säädettävä valovirta. Värilämpötila voidaan valita DIP-kytkimellä. Iskunkestävä (IK10) ja jauhemaalaus pohjoismaisen ilmaston haasteisiin Suunnattava valo säädettävän valaisinpään ansiosta. Helppo asentaa joustavalla pylväskiinnikkeellä, joka sopii halkaisijaltaan 48mm tai 60mm pylväisiin. Mukana 5m esiasennettu kumikaapeli helppoa pylvään liitäntää varten.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan