HIDE-A-LITE - Ripustusvalaisin - DP 41W 3/4K WH DIM II

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Rungon väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 41 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

985 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971154558

Sähkönumero

4158723

Toimittajan tuotenumero

7028457

Tukkuerä

4

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

41 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Pituus:

1206 mm

Jonoasennus:

kyllä

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora/epäsuora

Ripustuksen pituus:

10...1400 mm

Jännitetyyppi:

AC

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Nimellisvirta-alue:

850...850 mA

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Heijastin:

matta

Suora/epäsuora valo ohjattavissa erikseen:

kyllä

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Leveys:

52 mm

Valon väri:

valkoinen

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

78 mm

Valonjako:

heijastin

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 50 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

90 %

Valovirran pysyvyys, keskim. käyttöikä 75 000 h, ympäristölämpötila 25 °C:

85 %

Säädettävä valonjako:

portaittain

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Suojausluokka:

I

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

28

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

45

Tehokerroin:

0.9

Välkyntä-arvo Pst LM:

0.013

Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):

C

Stroboskooppi-ilmiön mitta-arvo SVM:

0.001

Säädettävä värilämpötila:

portaittain

Säädettävä valovirta (lumen):

portaaton

Kaapelointitapa:

läpijohdotettu

Valaisimen valotehokkuus:

123...138 lm/W

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

5050...5650 lm

Sisältää 2019/2020/EU:n mukaisia tuotteita:

kyllä

Himmennettävä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Actor G2 Pendant DP Valkoinen DIM II, 3000K/4000K, 5050-5650lm, valojako 30/70 & 50/50, L80 100 000h Ta 25°C

Actor G2 Pendant on ripustettava sisävalaisin, joka on helppo asentaa ja se tarjoaa korkean visuaalisen mukavuuden. Saatavana valkoiseksi tai mustaksi maalattuna alumiiniversiona, ja sopii kaikkiin moderneihin ympäristöihin. Ripustussarjan avulla korkeudensäätö on helppoa, ja integroidulla DIP-kytkimellä voi säätää sekä valonjaon että värilämpötilan paikan päällä – nopeasti, tarkasti ja ilman työkaluja. Kaikkea ei tarvitse päättää etukäteen, vaan valaistus mukautetaan asennuksen valmistuttua. Rakenne on modulaarinen, joten vaihdat vain tarvittavan osan – et koko valaisinta. Valaisin voidaan asentaa erikseen tai yhdistää pitkiksi valolinjoiksi. Valaisimesta voidaan valita valonjako 30/70 tai 50/50 ylös- ja alaspäin, mikä tekee työn tai tilan valaistuksen painotuksen valinnasta helppoa. Manuaalinen himmennys kahdella vetonarulla, ala- ja ylävalo erikseen.Valittavissa on huurrettu-, mikroprisma- tai kaksoisparabolinen optiikka. Kaksoisparabolinen optiikka täyttää näyttö- ja UGR-vaatimukset (UGR <19 toimistokäytössä) vakio-olosuhteissa. Toimitetaan valmiina asennukseen kattokiinnikkeillä, maadoitetulla johdolla tai 5-napaisella DALI-kaapelilla, vapaat päät.