HIDE-A-LITE - Ripustusvalaisin - Globe G2 Pendant Valk 2700K

OEM Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 2700...2700 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 80000 h

  • Värintoistoindeksi - 90-100

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

292 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

7392971136240

Sähkönumero

4222473

Toimittajan tuotenumero

7471928

Tukkuerä

10

Värilämpötila-alue:

2700...2700 K

Järjestelmän enimmäisteho:

8 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

80000 h

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

ei ole

Sisältää lampun:

kyllä

Jonoasennus:

kyllä

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Halkaisija:

115 mm

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Himmennys DALI:

ei

Ripustuksen pituus:

100...1900 mm

Jännitetyyppi:

AC

Himmennys 1-10 V:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys RF:

ei

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys DMX:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Heijastin:

matta

Himmennys DSI:

ei

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

kyllä

Valon väri:

valkoinen

Himmennys Zigbee:

ei

Sisältää ripustusosat:

kyllä

Korkeus/syvyys:

103 mm

Valonjako:

polttopistelinssi

Napojen lukumäärä:

2

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Suojausluokka:

II

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Hehkulankatesti IEC 60695-2-11 mukaan:

650 °C - 30 s

Soveltuu lampputeholle:

8...8 W

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

0.75 mm²

Liiketunnistin:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Riippuvalaisin Globe G2 Pendant Valkoinen. 2700K. 640lm. Ra>90. 36D keila. 8W. IP20. 2m kalustekaapeli. kattokuppi. vaihehimm.liit.laite

Upea ripustettava valaisin modernilla muotoilulla, kuppimainen reflektori. Syvälle sijoitettu valonlähde tuottaa häikäisemättömän valon. Valaisimen ulkoasua voidaan korostaa erivärisillä reflektoreilla materiaaleja ja sisustusta vastaaviksi. Globe G2 on itsestään selvä valinta sekä kotitalouksiin että hotelli- ja ravintolaympäristöön. Luo tilaa huoneeseen. Mukana 2m tekstiilikaapeli, ripustuskoukku ja silikoninen kattokuppi. Mukana integroitu vaihehimmennettävä ohjain. Himmennettävä monilla markkinoiden tavallisimmista himmentimistä.

HIDE-A-LITE -tuote

Tutustu HIDE-A-LITE-sarjaan